{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 40 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M10×1 | |
Passende reduktionspatron | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307507 12 | |
EAN/GTIN | 4062406242015 | |
Producentnummer | 307507 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
2.264,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
3.122,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
2.362,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 | 32 |
Udragende længde, A-mål | 85 | 85 | 85 |
Udvendig ⌀ D | 50 | 50 | 50 |
Form | A | A | A |
Gevind M | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
L3 | 40 | 40 | 46 |
Justeringsområde V | 10 | 10 | 10 |