{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 45 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M12×1 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307507 16 | |
EAN/GTIN | 4062406242022 | |
Producentnummer | 307507 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, HSK-A 63, Spænde-⌀ D1: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.465,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
3.348,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.580,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Balluffchip-boring | ja | ja | ja |
L3 | 45 mm | 45 mm | 49 mm |
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Justeringsområde V | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |