{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
⌀ D2 | 57 mm | |
Udvendig ⌀ D | 53 mm | |
L2 | 61 mm | |
L3 | 62 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M16×1 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307508 25 | |
EAN/GTIN | 2050001653338 | |
Producentnummer | 16.507.63.25.Z |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Hydraulisk spændepatron kort, slank, HSK-A 63, Spænde-⌀ D1: 25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
3.717,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
2.580,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Udvendig ⌀ D | 53 mm | 53 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC |