{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 35 mm | |
L3 | 32 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M8×1 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307508 10 | |
EAN/GTIN | 2050001653291 | |
Producentnummer | 16.507.63.10.Z |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Hydraulisk spændepatron kort, slank, HSK-A 63, Spænde-⌀ D1: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.717,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
3.348,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.465,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.580,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Balluffchip-boring | ja | ja | ja | ja |
Form | A | A | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |