{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 25 | |
Adapter | HSK-A 100 lang | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 305487 25 | |
EAN/GTIN | 4045197712226 | |
Producentnummer | 305487 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetangspatron 25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.050,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
162 styk på lager
789,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 100 | 100 |
Udvendig ⌀ D | 42 | 42 |
Form | A | A |
Til ER-spændetænger | 25 | 25 |
Spændeområde | 1 ;16 | 1 ;16 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron |