ER-spændetangspatron, HSK-A 63 lang, til ER-spændepatronstørrelse: 25

Art.-nr.: 305397 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 20000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 25
Adapter HSK-A 63 lang
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 20000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 1 mm - 16 mm
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 42 mm
Balluffchip-boring ja
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 305397 25
EAN/GTIN 4045197711489
Producentnummer 305397 25

Betegnelse

Udførelse:

Med Balluff-/RFID-chip-boring.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Gennemgang boret op (uden indstillingsskrue).
  • Behandlede HSK-funktionsflader.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskafti ER-spændepatroner iht. DIN 6499 − form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, ER-spændepatroner, nr. 308881309434, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven