{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 32 | |
Adapter | HSK-A 100 lang | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 2 mm - 20 mm | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 305487 32 | |
EAN/GTIN | 4045197712233 | |
Producentnummer | 305487 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER-spændetangspatron, HSK-A 100 lang, til ER-spændepatronstørrelse: 32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
1.050,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
296 styk på lager
1.027,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
1.222,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
1.298,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
830,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
1.162,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.422,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Balluffchip-boring | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Form | A | A | F | A | A | A | A |
Til ER-spændetænger | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Spændeområde | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |