ER-spændetang med tætning 6 mm

Art.-nr.: 308959 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
462 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter ER25
Standard ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 429 E
Udvendig ⌀ D 26 mm
Samlet længde L 34 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308959 6
EAN/GTIN 4045197888495
Producentnummer 308959 6

Betegnelse

Udførelse:

Helt hærdet og slebet. Poleret. Kun til nominel-⌀.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven