ER-spændetang med tætning 14 mm

Art.-nr.: 308959 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Adapter ER25
    Norm ISO 15488-A
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
    Type 429 E
    Udvendig ⌀ D 26 mm
    Samlet længde L 34 mm
    Produkttype Spændehoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 308959 14
    EAN/GTIN 4045197888570
    Producentnummer 308959 14

    Betegnelse

    Udførelse:

    Helt hærdet og slebet. Poleret. Kun til nominel-⌀.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven