{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | ER25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
Type | 429 E | |
Udvendig ⌀ D | 26 mm | |
Samlet længde L | 34 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308959 11 | |
EAN/GTIN | 4045197888549 | |
Producentnummer | 308959 11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetang med tætning, ER25, Nom. spænde-⌀ d: 11mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
190,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
201,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER25 | ER32 |
Udvendig ⌀ D | 26 mm | 33 mm |
Samlet længde L | 34 mm | 40 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 429 E | 469 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |