ER-spændetang, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 6mm

Art.-nr.: 308941 6
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 6 mm
Adapter ER 25
Standard ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Type 430 E
Udvendig ⌀ D 26 mm
Samlet længde L 34 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308941 6
EAN/GTIN 2050001765604
Producentnummer 13715010600

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændetang, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 6mm

ER-spændetang, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 6mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager
174,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
972 styk på lager
140,06  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ER 25 ER 25
Udvendig ⌀ D 26 mm 26 mm
Samlet længde L 34 mm 34 mm
Nom. spænde-⌀ d 6 mm 6 mm
Standard ISO 15488-B ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Type 430 E 430 E

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven