{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 4 mm | |
Adapter | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Type | 430 E | |
Udvendig ⌀ D | 26 mm | |
Samlet længde L | 34 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308941 4 | |
EAN/GTIN | 2050001764942 | |
Producentnummer | 13715010400 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetang, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
174,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
140,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 25 | ER 25 |
Udvendig ⌀ D | 26 mm | 26 mm |
Samlet længde L | 34 mm | 34 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 4 mm | 4 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Type | 430 E | 430 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |