{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 2 mm | |
Adapter | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Type | 430 E | |
Udvendig ⌀ D | 26 mm | |
Samlet længde L | 34 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308941 2 | |
EAN/GTIN | 2050001767837 | |
Producentnummer | 13715010200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetang, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
226,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
177,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 25 | ER 25 |
Udvendig ⌀ D | 26 mm | 26 mm |
Samlet længde L | 34 mm | 34 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 2 mm | 2 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |