{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 27 mm | |
Adapter | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 27 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 27 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 27 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 302905 27 | |
EAN/GTIN | 4062406100469 | |
Producentnummer | 302905 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB 27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
612,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1008,27 DKK
812,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
505,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
640,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Udragende længde, A-mål | 100 | 100 | 100 | 100 |
Udvendig ⌀ D | 48 | 48 | 48 | 48 |
Dorn-⌀ d1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 |