{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 58 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 32 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 32 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 32 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 302905 32 | |
EAN/GTIN | 4062406100476 | |
Producentnummer | 302905 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
644,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1098,56 DKK
886,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
522,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
648,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Udragende længde, A-mål | 100 | 100 | 100 | 100 |
Udvendig ⌀ D | 58 | 58 | 58 | 58 |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |