{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passer til konus | 40 | |
Spændebolt-standard | MAS 403 | |
Krave-⌀ D | 23 mm | |
Hoved-⌀ D1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 57,15 mm | |
L1 | 32 mm | |
Gevind M | M16 | |
Maks. tilspændingsmoment | 50 Nm | |
Passer til konusdorn med farvekode | SK 40 | |
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Produkttype | Antræksbolte |
Artikelnummer | 308801 40 | |
EAN/GTIN | 4045197644497 | |
Producentnummer | 308801 40 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |