{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passer til konus | 40 | |
Boreegenskab | uden boring | |
Spændebolt-standard | MAS 403 | |
Krave-⌀ D | 23 mm | |
Hoved-⌀ D1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
Gevind M | M16 | |
Maks. tilspændingsmoment | 50 Nm | |
Passer til konusdorn med farvekode | SK 40 | |
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Produkttype | Antræksbolte |
Artikelnummer | 308790 40 | |
EAN/GTIN | 4045197377876 | |
Producentnummer | 308790 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spændebolt 90° tætnet 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
86,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
591 styk på lager
84,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
84,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
76,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager
86,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Krave-⌀ D | 23 | 23 | 23 | 22,5 | 25,1 | 23 |
Samlet længde L | 60 | 54 | 54 | 44,5 | 53 | 60 |
L1 | 35 | 26 | 26 | 16,25 | 25,1 | 35 |
Maks. tilspændingsmoment | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nøglestørrelse | 19 | 19 | 19 | 18 | 22 | 19 |
Boreegenskab | uden boring | uden boring | uden boring | uden boring | uden boring | uden boring |
Produkttype | Antræksbolte | Antræksbolte | Antræksbolte | Antræksbolte | Antræksbolte | Antræksbolte |