{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 27 mm | |
Adapter | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6358 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 27 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 27 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 27 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 302917 27 | |
EAN/GTIN | 4062406229993 | |
Producentnummer | 302917 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, BT 40 A = 100, Dorn-⌀ d1: 27mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
505,85 DKK
426,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
612,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.004,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1008,27 DKK
690,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
612,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
646,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
640,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
509,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Form | A | ADB | ADB | ADB | ADB | A | A | A |
Standard | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn |