{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 22 mm | |
Adapter | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6358 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 40 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 22 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 22 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 22 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 302917 22 | |
EAN/GTIN | 4062406229986 | |
Producentnummer | 302917 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, BT 40 A = 100, Dorn-⌀ d1: 22mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
496,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
589,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
963,12 DKK
774,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
628,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Form | A | ADB | ADB | A |
passende specialnøgle nr. 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn |