Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, BT 50 A = 100, Dorn-⌀ d1: 22mm

Art.-nr.: 302955 22
Rabat
963,12 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6358
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 22 mm
Spænde-⌀ D1 22 mm
Adapter BT 50 A = 100
Standard DIN 6358
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 40 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 22
Ekstra medbringerring nr. 309870 22
passende specialnøgle nr. 309840 22
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302955 22
EAN/GTIN 4062406100537
Producentnummer 302955 22

Betegnelse

Udførelse:

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.
Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min-1. Form ADB.

Anvendelse:

Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802. Specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskrue nr. 309861.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, BT 50 A = 100, Dorn-⌀ d<sub>1</sub>: 22mm

Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB, BT 50 A = 100, Dorn-⌀ d1: 22mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
963,12 DKK
774,80  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
589,88  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
496,91  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
628,77  DKK
plus moms plus fragt
Udragende længde, A-mål 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Form ADB ADB A A
passende specialnøgle nr. 309840 22 22 22 22
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 6,3 ved 15000 min-1 G 6,3 ved 15000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC HPC HPC HPC
Produkttype Fræser-indstiksdorn Fræser-indstiksdorn Fræser-indstiksdorn Fræser-indstiksdorn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven