{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 14 mm | |
Adapter | SK 40 kort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302251 14 | |
EAN/GTIN | 2050001689597 | |
Producentnummer | 15.306.40.14.Z |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Krympepatron, SK 40 kort, Spænde-⌀ D1: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.083,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
914,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.380,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
1.147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Adapter | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 50 kort | SK 30 kort |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |