{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | SK 50 kort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302285 14 | |
EAN/GTIN | 4045197288134 | |
Producentnummer | 302285 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Krympepatron, SK 50 kort, Spænde-⌀ D1: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.380,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
914,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
1.147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 27 mm | ||
Adapter | SK 50 kort | SK 40 kort | SK 30 kort |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | ||
Udvendig ⌀ D | 34 mm | ||
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |