{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | SK 50 kort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302285 6 | |
EAN/GTIN | 4045197288097 | |
Producentnummer | 302285 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Krympepatron, SK 50 kort, Spænde-⌀ D1: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
1.380,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1279,15 DKK
671,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Adapter | SK 50 kort | SK 30 kort | SK 30 kort |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udvendig ⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |