{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 14 mm | |
Adapter | SK 30 kort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302225 14 | |
EAN/GTIN | 2050001838988 | |
Producentnummer | 302225 14 |