Spændebolt 60° tætnet, med boring, Passer til konus: 30

Art.-nr.: 308785 30
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til konus Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Spændebolt-standard: MAS 403

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til konus 30
Boreegenskab med boring
Spændebolt-standard MAS 403
Krave-⌀ D 16,5 mm
Hoved-⌀ D1 11 mm
Samlet længde L 43 mm
L1 23 mm
Gevind M M12
Maks. tilspændingsmoment 20 Nm
Passer til konusdorn med farvekode SK 30
Nøglestørrelse 13 mm
Produkttype Antræksbolte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308785 30
EAN/GTIN 4045197648044
Producentnummer 308785 30
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

Til værktøj med konusskaft JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Bemærk:

Tætnet − med O-Ring.
Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven