Spændebolt 45° tætnet 30

Art.-nr.: 308760 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til konus Stykpris inkl. Moms
  • Spændebolt-standard: MAS 403

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til konus 30
Boreegenskab uden boring
Spændebolt-standard MAS 403
Krave-⌀ D 16,5 mm
Hoved-⌀ D1 11 mm
Samlet længde L 43 mm
L1 23 mm
Gevind M M12
Maks. tilspændingsmoment 20 Nm
Passer til konusdorn med farvekode SK 30
Nøglestørrelse 13 mm
Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308760 30
EAN/GTIN 4045197648013
Producentnummer 308760 30

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

Til værktøj med konusskaft JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Bemærk:

Tætnet − med O-Ring.
Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.
Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven