{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | SK 40 kort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302251 6 | |
EAN/GTIN | 2050001689559 | |
Producentnummer | 15.306.40.06.Z |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krympepatron 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.083,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
370 styk på lager
914,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
192 styk på lager
1.162,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
1.294,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Adapter | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 40 kort |
Udvendig ⌀ D | 27 | 27 | 27 | 27 |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |