{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | SK 40 kort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302251 16 | |
EAN/GTIN | 2050001689603 | |
Producentnummer | 15.306.40.16.Z |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krympepatron 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.050,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager
902,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
1.147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.275,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 80 | 80 | 80 | 80 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |