Kilenotrømmenål HSS Pasning JS9 25F1

Art.-nr.: 290405 25F1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nålelængde 505 mm
Skæremateriale HSS
Kilenotbredde 25 mm
Kilenotdybde 5,4 mm
Til borings--⌀ jfr. DIN 6885 85 mm - 95 mm
Rømmelængde i stål 25 mm - 150 mm
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde 8.300 kg
Rygbredde 25,72 mm
Antal arbejdsgange 5
Produkttype Rømmeværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290405 25F1
EAN/GTIN 662600444945
Producentnummer 44494

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til fremstilling af kilenoter iht. DIN 6885.

Leveringsomfang:

Rømmenål og indlæg hertil.

Bemærk:

  • Ved kraftigere materialer skal antallet af gennemgange forhøjes eller også skal der anvendes specialrømmenåle (på forespørgsel).
  • Efter 1. og 2. af tre arbejdsgange skal trykstødstangen kort hæves − rømmenålen indstiller sig selv.
  • Coatede rømmenåle og rømmenåle med tommemål kan leveres på forespørgsel.
  • RØMMEPRESSER finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).
  • Str. 28, 32 og 36 fås på forespørgsel med kort leveringstid.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven