Stødrømmenålssæt HSS, komplet i træetui Pasning JS9, Type: 20-25

Art.-nr.: 290400 20-25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS
Produkttype Rømmeværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290400 20-25
EAN/GTIN 662600445010
Producentnummer 99998

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 

Betegnelse

Udførelse:

Sortiment af stødrømmenåle HSS nr. 290405 inklusive nødvendige indlæg nr. 290410 og styrebøsninger nr. 290415. Leveres i stabilt træetui i høj kvalitet til sikker opbevaring med godt overblik.

Indhold:

1 rømmenål 290405 af hver: 20F1; 22F1; 25F1
1 føringsbøsning nr. 290415 af hver: Type F1:
70; 75; 80; 85; 90; 95

Bemærk:

  • Pasning P9 og H9 kan leveres fra fabrikken med et tillæg på 15%.
  • Stødrømmenålssæt til én gennemgang på forespørgsel.
  • RØMMEPRESSER finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven