Stødrømmenålssæt HSS, komplet i træetui Pasning JS9 10-14

Art.-nr.: 290400 10-14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS
Produkttype Rømmeværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290400 10-14
EAN/GTIN 662600444990
Producentnummer 44499

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 

Betegnelse

Udførelse:

Sortiment af stødrømmenåle HSS nr. 290405 inklusive nødvendige indlæg nr. 290410 og styrebøsninger nr. 290415. Leveres i stabilt træetui i høj kvalitet til sikker opbevaring med godt overblik.

Indhold:

1 rømmenål 290405 af hver: 10D1; 12D1; 14D1
1 føringsbøsning nr. 290415 af hver: Type D1:
32; 34; 35; 36; 38; 40;
42; 44; 45; 46; 48; 50

Bemærk:

  • Pasning P9 og H9 kan leveres fra fabrikken med et tillæg på 15%.
  • Stødrømmenålssæt til én gennemgang på forespørgsel.
  • RØMMEPRESSER finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven