Kilenotrømmenål HSS Pasning JS9 14D1

Art.-nr.: 290405 14D1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nålelængde 353 mm
    Skæremateriale HSS
    Kilenotbredde 14 mm
    Kilenotdybde 3,8 mm
    Til borings--⌀ jfr. DIN 6885 44 mm - 50 mm
    Rømmelængde i stål 25 mm - 150 mm
    krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde 5.050 kg
    Rygbredde 14,39 mm
    Antal arbejdsgange 3
    Produkttype Rømmeværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 290405 14D1
    EAN/GTIN 662600444105
    Producentnummer 44410

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG (G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Olie
     

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til fremstilling af kilenoter iht. DIN 6885.

    Leveringsomfang:

    Rømmenål og indlæg hertil.

    Bemærk:

    • Ved kraftigere materialer skal antallet af gennemgange forhøjes eller også skal der anvendes specialrømmenåle (på forespørgsel).
    • Efter 1. og 2. af tre arbejdsgange skal trykstødstangen kort hæves − rømmenålen indstiller sig selv.
    • Coatede rømmenåle og rømmenåle med tommemål kan leveres på forespørgsel.
    • RØMMEPRESSER finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).
    • Str. 28, 32 og 36 fås på forespørgsel med kort leveringstid.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven