Kilenotrømmenål HSS Pasning JS9 3A

Art.-nr.: 290405 3A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nålelængde 127 mm
    Skæremateriale HSS
    Kilenotbredde 3 mm
    Kilenotdybde 1,4 mm
    Til borings--⌀ jfr. DIN 6885 8 mm - 10 mm
    Rømmelængde i stål 6 mm - 30 mm
    krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde 300 kg
    Rygbredde 3,25 mm
    Antal arbejdsgange 2
    Produkttype Rømmeværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 290405 3A
    EAN/GTIN 662600444020
    Producentnummer 44402

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG (G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Olie
     

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til fremstilling af kilenoter iht. DIN 6885.

    Leveringsomfang:

    Rømmenål og indlæg hertil.

    Bemærk:

    • Ved kraftigere materialer skal antallet af gennemgange forhøjes eller også skal der anvendes specialrømmenåle (på forespørgsel).
    • Efter 1. og 2. af tre arbejdsgange skal trykstødstangen kort hæves − rømmenålen indstiller sig selv.
    • Coatede rømmenåle og rømmenåle med tommemål kan leveres på forespørgsel.
    • RØMMEPRESSER finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).
    • Str. 28, 32 og 36 fås på forespørgsel med kort leveringstid.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven