Kilenotrømmenål HSS Pasning JS9, Type: 5B1

Art.-nr.: 290405 5B1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nålelængde 172 mm
Skæremateriale HSS
Kilenotbredde 5 mm
Kilenotdybde 2,3 mm
Til borings--⌀ jfr. DIN 6885 12 mm - 17 mm
Rømmelængde i stål 8 mm - 42 mm
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde 850 kg
Rygbredde 6,46 mm
Antal arbejdsgange 2
Produkttype Rømmeværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290405 5B1
EAN/GTIN 662600444044
Producentnummer 44404

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olie
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til fremstilling af kilenoter iht. DIN 6885.

Leveringsomfang:

Rømmenål og indlæg hertil.

Bemærk:

  • Ved kraftigere materialer skal antallet af gennemgange forhøjes eller også skal der anvendes specialrømmenåle (på forespørgsel).
  • Efter 1. og 2. af tre arbejdsgange skal trykstødstangen kort hæves − rømmenålen indstiller sig selv.
  • Coatede rømmenåle og rømmenåle med tommemål kan leveres på forespørgsel.
  • RØMMEPRESSER finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).
  • Str. 28, 32 og 36 fås på forespørgsel med kort leveringstid.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven