GHIUL 40C-22.5A-8V Borestænger til indvendig planfræsning (22,5° vinklet)

Art.-nr.: 2861060
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2861060
EAN/GTIN 7291075170498
Producentnummer 2861060
L-nummer L23920 917

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, samlet længde (OAL) 250 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 28,5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 21 mm
  • Hovedlængde (LH) 60 mm
  • Dmin afstivning 300 mm
  • Samlet længde (OAL) 250 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven