• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

GHGL 25-3 Spændeholdere til udvendig bearbejdning til dyb rillefræsning, indstiksdrejning og afstikning

Art.-nr.: 2800245
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800245
EAN/GTIN 7291075029321
Producentnummer 2800245
L-nummer L23920 14

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 23,7 mm
  • Hovedlængde (LH) 36 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven