GHGR 16-3 ST Spændeholdere til udvendig bearbejdning til dyb rillefræsning, indstiksdrejning og afstikning

Art.-nr.: 2800260
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800260
EAN/GTIN 7291075029413
Producentnummer 2800260
L-nummer L23920 1946

Betegnelse

Beskrivelse:

Grooving/Turning Toolholder, skærebredde max (CWX) 4 mm, skærebredde min (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 78 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 17 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 15 mm
  • Hovedlængde (LH) 33 mm
  • Samlet længde (OAL) 78 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle