GHGR 25-4 Spændeholdere til udvendig bearbejdning til dyb rillefræsning, indstiksdrejning og afstikning

Art.-nr.: 2800272
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CUT-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2800272
    EAN/GTIN 7291075029505
    Producentnummer 2800272
    L-nummer L23920 203

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

    Egenskab:

    • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
    • Funktionsbredde (WF) 23,2 mm
    • Hovedlængde (LH) 36 mm
    • Samlet længde (OAL) 140 mm
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftbredde (B) 25 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven