GHMUR 20 Værktøjsholdere til 45° afstikning

Art.-nr.: 2800472
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800472
EAN/GTIN 7291075023664
Producentnummer 2800472
L-nummer L23920 2094

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm, samlet længde (OAL) 122 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 23 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 122 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven