GIMY 315-UN IC8250 Sintrede, enkeltsidede skær til udvendig, fritstående rillestegning

Art.-nr.: 6404311
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404311
EAN/GTIN 7291075025972
Producentnummer 6404311
L-nummer L24100 305

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 2 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Spanformer U.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven