GHMUR 25.4 Klemmhalter zum 45°-Freistechen

Artikel-Nr.: 2800476
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2800476
    EAN / GTIN 7291075023688
    Herstellernummer 2800476
    L-Nummer L23920 3139

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stechen/Drehen Werkzeughalter
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.252″
    • Gesamtlänge (OAL): 6″

    Merkmal:

    • Schneidbreite max. (CWX): 0.252″
    • Funktionsbreite (WF): 1.13″
    • Kopflänge (LH): 1″
    • Gesamtlänge (OAL): 6″
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb