GHIR 20-20-4 Borestænger til indvendig bearbejdning (notning og forsænkning)

Art.-nr.: 2800340
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800340
EAN/GTIN 7291075029963
Producentnummer 2800340
L-nummer L23920 2014

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 200 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4,5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,8 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 14,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Dmin afstivning 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven