GINI 4.00E-0.40 IC808 Præcisionsslebne, tosidede skær til indvendig notning og notning af hårde emnematerialer

Art.-nr.: 6404479
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404479
EAN/GTIN 7291075298178
Producentnummer 6404479
L-nummer L23940 318

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rilleskæring/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 15,5 mm, skærebredde (CW) 4 mm, skærelængde, maks. (APMX) 1,6 mm, skærelængde (INSL) 15,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 15,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,6 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,7 mm
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven