GEHIL 16-20-3-T8 Borestænger til indvendig bearbejdning med indvendig kølemiddeltilførsel

Art.-nr.: 2801772
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801772
EAN/GTIN 7291075146912
Producentnummer 2801772
L-nummer L23920 1984

Betegnelse

Popis:

Upínací/soustružnický nástroj, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 16 mm, max. šířka řezu (CWX) 3,2 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,4 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16.1 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven