GEHSR 20-2 Spændeholder til udvendig bearbejdning på drejeautomater med glidende spindel og flerspindlede maskiner

Art.-nr.: 2801610
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801610
EAN/GTIN 7291075218800
Producentnummer 2801610
L-nummer L23920 1692

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 2,2 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,8 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,2 mm
  • Funktionsbredde (WF) 19,1 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven