GEHIMR 12SC-14 Borestænger til indvendig bearbejdning med skaft af massivt hårdmetal og indvendig kølemiddelforsyning til skærepladsbredder > 1,9 mm

Art.-nr.: 2801281
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801281
EAN/GTIN 7291075182200
Producentnummer 2801281
L-nummer L23920 2733

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærebredde maks. (CWX) 1,9 mm, skærebredde min. (CWN) 0,8 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,9 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,8 mm
  • Funktionsbredde (WF) 9 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Dmin afstivning 14 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven