GEPI 1.57-0.15RX IC908 Tosidede præcisionsskær til indvendig rillestegning på kraven

Art.-nr.: 6403582
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403582
EAN/GTIN 7291075158298
Producentnummer 6403582
L-nummer L23940 459

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,15 mm, skæredybde, maks. (CDX) 2 mm, skærebredde (CW) 1,57 mm, skærepladelængde (INSL) 10 mm, totallængde (OAL) 10 mm

Egenskab:

  • Spanformer FG
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 1,57 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,05 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,02 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 10 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven