GEPI 2.5-MT0.05 IC908 Præcisionsslebne, dobbeltsidede 60° afstiksprofiler til bearbejdning af indvendigt gevind

Art.-nr.: 6403359
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Artikelnummer 6403359
    EAN/GTIN 7291075158359
    Producentnummer 6403359
    L-nummer L23940 32

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindskær, skærebredde (CW) 2,5 mm, profilvinkel (PNA) 60 grader

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Kantlængde (L) 10 mm
    • Skærebredde (med uret) 2,5 mm
    • Profilvinkel (PNA) 60 grader
    • Gevindform type (THFT) VP60
    • Gevinddeling, maks. (TPX) 2,54 mm
    • Gevinddeling, min. (TPN) 0,91 mm
    • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 28 tråde/″
    • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 10 tråde/″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven