GHAIR 25-25 Borestænger med indvendig kølemiddeltilførsel til adaptere til indvendig bearbejdning (not- og fordybningsdrejning)

Art.-nr.: 2801108
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801108
EAN/GTIN 7291075147353
Producentnummer 2801108
L-nummer L23920 1714

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, monteringsdiameter på maskinsiden (DCONMS) 25 mm, samlet længde (OAL) 200 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Funktionsbredde (WF) 2,4 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Dmin afstivning 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven