GHAIR 20-25 Borestænger med indvendig kølemiddeltilførsel til adaptere til indvendig bearbejdning (not- og fordybningsdrejning)

Art.-nr.: 2801085
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801085
EAN/GTIN 7291075147322
Producentnummer 2801085
L-nummer L23920 1315

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Værktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Funktionsbredde (WF) 2,4 mm
  • Dmin afstivning 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven